| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000601629 Herst.-Nr.: 102306 EAN/GTIN: 4007140143501 |
| |
|
| | |
| Querlochsenker 25-30 mm 90 ° HSS RUKO 90 ° · mit Zylinderschaft · schälender Schnitt · der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · Weitere technische Eigenschaften Schaft-Ø: 15mm · Schneidstoff: HSS · Gesamtlänge: 115mm Weitere Informationen: | | Marke: | RUKO | Kopf-Ø: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,36* | € 54,10* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,63* | € 54,37* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,87* | € 54,71* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,17* | € 56,95* | | | | Lager 7051 | 15 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 54,48* | € 69,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|