Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker mit Querloch 90° HSS 15/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102304e.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102304
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102304
EAN/GTIN:
     4007140137081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
kegelsenker ohne norm ruko
Senkdurchmesser Ø2: 15 - 20 mm - Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
32
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,120 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
Querloch
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
28 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
15 - 20 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
85 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
12 mm
VA_standard|1023xy|1023xy|Gesamtlänge:|mm:
85
VA_standard|1023xy|1023xy|Schaft-Ø d2:|mm:
12
VA_standard|1023xy|1023xy|Senker d3:|mm:
15 - 20
VA_standard|1023xy|1023xy|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
28
Weitere Suchbegriffe: kegelsenker ohne norm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.