| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379422 Herst.-Nr.: 4112/XL EAN/GTIN: 4005781411232 |
| | |
|
| | |
| Forstschutzjacke Komfort Größe XL neongelb/rot moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura gearbeitet · neue Farbkombination rot/neongelb · diverse Reflexstreifen und Pipings für gute Sichtbarkeit · verdeckte Reißverschlussleiste · verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss · verlängertes Rückenteil · 1 Brusttasche · 2 Seitentaschen · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 240g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb/rot | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,90* | € 63,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,68* | € 68,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,51* | € 69,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,29* | € 73,37* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 69,73* | € 84,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|