Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000379060
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79900-20-M
EAN/GTIN:
     4030646296853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke

Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe M schwarz


Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 360 g/m², Strick-Fleece: 100 % Polyester, 420 g/m² · neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material · körpernahe und modische Passform · feste Kapuze mit Weitenregulierung · geräumige Seitentaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · Bundweitenregulierung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: softshell-jacke schwarz größe m, soft shell jacke, soft-shell-jacke m, Softshelljacken, Hybrid-Softshelljacken
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 54,27*
€ 72,85*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 58,62*
€ 73,22*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 73,56*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 77,14*
Lager 7051
3
€ 7,99*
ab € 70,64*
€ 86,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
79900-20-L
ab € 54,18*
Ähnlich
FHB
79900-20-XL
ab € 54,57*
Ähnlich
FHB
79900-20-2XL
ab € 54,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.