Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Gr.M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000379060
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79900-20-M
EAN/GTIN:
     4030646296853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Softshell: 96% Polyester / 4% Elastan, ca. 360 g/m², Strick-Fleece: 100% Polyester, 420 g/m² · neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material · körpernahe und modische Passform · feste Kapuze mit Weitenregulierung · geräumige Seitentaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · Bundweitenregulierung
Weitere Suchbegriffe: softshell-jacke schwarz größe m, soft shell jacke, soft-shell-jacke m, Hybrid-Softshelljacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 54,68*
€ 76,18*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 58,93*
€ 76,56*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 76,92*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 80,71*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 61,56*
€ 80,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
79900-20-L
ab € 54,49*
Ähnlich
FHB
79900-20-XL
ab € 54,41*
Ähnlich
FHB
79900-20-2XL
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.