| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000355205 Herst.-Nr.: 34200001 EAN/GTIN: 4017089110557 |
| | | |
|
| | |
| Sägekettenhaftöl BIO 2000 76 mm²/s (bei 40°C) 1 l Flasche KAJO mineralölfreies, nicht wasserlösliches Haftöl · besonders günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten · gute Kältebeständigkeit, sowie hervorragende Verschleißschutz-Eigenschaften · mit Korrosionsschutz · ausschließlich auf Pflanzenölbasis hergestellt, daher umweltfreundlich und vollkommen biologisch abbaubar · Dichte/20 °C 928 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C 76 mm²/s DIN EN ISO 3104 Flammpunkt 290 °C DIN EN ISO 2592 · Weitere technische Eigenschaften Viskosität: 76 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | Marke: | KAJO | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,45* | € 6,58* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,47* | € 6,62* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 5,80* | € 6,98* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 5,79* | € 7,01* | | | | Lager 7051 | | | | 20 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 7,16* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,16* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 170,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|