Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl BIO 2000 76 mm²/s (bei 40GradC) 1l Flasche KAJO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000355205
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     34200011
EAN/GTIN:
     4017089110557
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl
hergestellt aus speziell behandelten Pflanzenölen – besteht zu beinahe 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen - das Produkt ist bei ordnungsgemäßer Anwendung toxikologisch unbedenklich und ohne nachhaltige Auswirkungen für Oberflächen- und Grundwasser, da es vollständig und leicht biologisch abbaubar ist – besonders günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten · gute Kältebeständigkeit, sowie hervorragende Verschleißschutz-Eigenschaften · mit Korrosionsschutz · Dichte/20 °C 928 kg/m³ DIN EN ISO 12185Viskosität/40 °C 76 mm²/s DIN EN ISO 3104Flammpunkt 290 °C DIN EN ISO 2592Weitere technische Eigenschaften:· Viskosität: 76 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sägekettenöl, kajo kettensägenöl, kettensägenhaftöl, kettensägeöl 1l, Bio-Sägekettenöl, Kettenöl, NOW, Sägekettenöle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 6,98*
2 Tage
27
20
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 5,81*
€ 7,01*
Lager 2478
27
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,04*
6 Tage
27
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 7,17*
4 Tage
27
20
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 6,32*
€ 7,75*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Kartonage
ab 180 Kartonagen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Kartonage
ab 600 Kartonagen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 140,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KAJO
34100021
ab € 2,86*
Ähnlich
KAJO
34100044
ab € 12,09*
Ähnlich
KAJO
34200004
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.