Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Wasserfest / Super 3 5 kg EN 204: D3 Schlauchbeutel PONAL


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000353774
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN2SB
EAN/GTIN:
     4015000092241
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim

Holzleim Wasserfest / Super 3 5 kg EN 204: D3 Schlauchbeutel PONAL


Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · Verleimung von Fenster und Türen ·
Weitere technische Eigenschaften Verbrauch: ca. 150g/m² · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C · offene Zeit des Klebers: max. 10Min.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
5 kg
Marke:
PONAL
Gebinde:
Schlauchbeutel
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D3
Typ:
PN2SB

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Folienschlauch, Schlauchfolie, holzleim 5 kg, folienschlauch, holzleim beutel, Leime, Holzleime, Ponal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,18*
€ 80,25*
€ 4,80*
ab € 70,72*
€ 87,24*
€ 75,00*
ab € 70,72*
€ 87,24*
€ 4,80*
ab € 70,72*
€ 87,24*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 70,90*
€ 87,45*
Menge:  Box  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 87,45*
€ 104,0655
pro Box
ab 2 Boxen
€ 86,62*
€ 103,0778
pro Box
ab 5 Boxen
€ 81,97*
€ 97,5443
pro Box
ab 10 Boxen
€ 79,24*
€ 94,2956
pro Box
ab 500 Boxen
€ 70,90*
€ 84,371
pro Box
1 Box enthält 2 Stück (ab € 35,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.