| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3322002305 Herst.-Nr.: 0 05 0565 00802 0000 EAN/GTIN: 4015354780559 |
| |
|
| | |
| Befestigungsset ASL® G/G (Rosette) 59-78 mm M5 x 65 Vierkant 8 x 135 FSB Zubehörset ASL® (Griff/Griff) · DIN links/rechts · 4 Senkkopfschrauben M5 nach DIN 965 inkl. Gewindesicherung · 4 Hülsenmuttern M5x26 · 2 Gewindestifte 6x8 nach DIN 916 · Vollstift 8mm · für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der FSB-Rosetten-Garnituren (rund + eckig) mit ASL®-Technik Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rosette | Türstärke: | 59-78 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift DIN 916, Gewindestift DIN EN ISO 4029, Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Trettraktor-Zubehör, din 916 m5, din 916, fsb rosettengarnitur, Befestigungssets für Türbeschläge |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,44867* | € 4,21867* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,54* | € 4,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,68* | € 4,55* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,32* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|