| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1186123 Herst.-Nr.: 0 05 0565 00802 0000 EAN/GTIN: 4015354780559 |
| |
|
| | |
| Zubehörset ASL® (Griff/Griff) · DIN links/rechts · 4 Senkkopfschrauben M5 nach DIN 965 inkl. Gewindesicherung · 4 Hülsenmuttern M5x26 · 2 Gewindestifte 6x8 nach DIN 916 · Vollstift 8mm · für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) mit ASL®-Technik Weitere Informationen: | | Vierkant: | 8 x 135 mm | Türstärke: | 59-78 mm | Schrauben: | M5 x 65 | Ausführung: | Rosette | passend für: | Drückergarnituren | Modell: | ASL® G/G (Rosette) | Marke: | FSB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift DIN 916, Gewindestift DIN EN ISO 4029, Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Trettraktor-Zubehör, din 916 m5, din 916, fsb rosettengarnitur, Befestigungssets, Schraubenset, Beschlagbefestigung, Montageset, Vierkantset, 3322002305 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 3,71* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,53* | € 4,52* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,68* | € 4,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,71* | € 4,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,80* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|