Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh TYP A 140/180 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000273139
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70977000
EAN/GTIN:
     4003984914949
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 140x180
balkenschuh
balkenschuh aussen

Balkenschuh TYP A 140/180 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzinkt nach außen gebogene Schenkel VORMANN


mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,231*
€ 2,9618*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 22,19*
€ 29,30*
24 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,90*
€ 31,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 26,958*
€ 35,565*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 30,075*
€ 39,185*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,185*
€ 46,63015
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,425*
€ 43,34575
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,735*
€ 41,33465
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,415*
€ 39,76385
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 31,655*
€ 37,66945
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 30,075*
€ 35,78925
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 3,0075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070976000
ab € 1,5873*
Ähnlich
August Vormann
070973000
ab € 1,1818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.