Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh TYP A 120/160 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273138
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070976000
EAN/GTIN:
     4003984914925
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 120x160
balkenschuh
balkenschuh aussen
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
TYP A 120/160
Höhe:
160 mm
Marke:
VORMANN
Schenkellänge:
160 mm
Schenkelbreite:
120 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
120 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
36/6
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,5773*
€ 2,1581*
Lager 1498
4
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,80*
€ 21,24*
2 Tage
4
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 22,84*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,925*
€ 25,015*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,434*
€ 28,144*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070977000
ab € 2,231*
Ähnlich
August Vormann
070973000
ab € 1,1918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.