Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband VARIANT VN 2929/100 STA m.vern.100 kg 20mm DIN L/R stu.Tür


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255494
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 030511 0 01806
EAN/GTIN:
     4015471024802
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband

Objektband VARIANT VN 2929/100 Stahl matt vernickelt / F2 100 kg 20 mm DIN links / rechts stumpfe Türen SIMONSWERK


für ungefälzte Türen an Blockzargen · Belastungswert 160 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 95 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar ·
Weitere technische Eigenschaften Materialstärke: 3,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Belastungswert:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Objektbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,18*
€ 38,86*
1 Tag
7
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 30,12*
€ 39,07*
5 Tage
10
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 31,38*
€ 40,56*
1 Tag
10
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 40,74*
Lager 7051
10
2
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 36,37*
€ 46,75*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 46,75*
€ 55,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 44,33*
€ 52,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 36,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 93,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 0505050 04002
ab € 50,12*
Ähnlich
Simonswerk
5 030511 0 04006
ab € 28,81*
Ähnlich
Simonswerk
5 050521 0 01802
ab € 28,86*
Ähnlich
Simonswerk
5 050521 0 04002
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.