Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK 5 030511 0 01806 Objektband VARIANT VN 2929/100 Stahl matt vernickelt


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SIMONSWERK 5 030511 0 01806 Objektband VARIANT VN 2929/100 Stahl matt vernickelt
SIMONSWERK 5 030511 0 01806 Objektband VARIANT VN 2929/100 Stahl matt vernickelt
SIMONSWERK 5 030511 0 01806 Objektband VARIANT VN 2929/100 Stahl matt vernickelt
SIMONSWERK 5 030511 0 01806 Objektband VARIANT VN 2929/100 Stahl matt vernickelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245108
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 030511 0 01806
EAN/GTIN:
     4015471024802
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
Objektband VARIANT VN 2929/100 STA m.vern.100kg 20mm DIN L/R stu.Tür SIMONSWERK für ungefälzte Türen an Blockzargen · Belastungswert 160 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 95 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 3,5mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23170602
HerstellerNr:
5 030511 0 01806
Werksnummer:
3000255494
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Objektband
Ausfuehrung:
stumpfe Türen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 38,29*
2 Tage
7
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 30,37*
€ 38,33*
2 Tage
10
2
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 31,70*
€ 40,02*
Lager 1955
10
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 31,38*
€ 40,02*
2 Tage
10
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 40,20*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 40,02*
€ 47,62
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,42*
€ 43,34
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,69*
€ 42,47
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 31,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 80,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 0505050 04002
ab € 50,25*
Ähnlich
Simonswerk
5 030511 0 04006
ab € 28,91*
Ähnlich
Simonswerk
5 050521 0 01802
ab € 28,98*
Ähnlich
Simonswerk
5 050521 0 04002
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.