Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürband Tectus TEG 310 2D 80 Alu.F1-farbig 80kg verdecktl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000254588
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 400726 0 12402
EAN/GTIN:
     4015471134341
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband simonswerk

Glastürband Tectus TEG 310 2D 80 Aluminium F1-farbig 80 kg verdecktliegend ESG 8/10 mm SIMONSWERK


für flächenbündige Ganzglastüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen · für ESG Glasstärken 8-10 mm Belastungswert 80 kg · Rollenlänge 160 mm · verdecktliegend · Öffnungswinkel bis 180° · wartungsfreie Gleitlagertechnik · Seite verstellbar + 3,0/-2,0 mm · Höhe verstellbar +/- 1 mm · DIN links/rechts verwendbar ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Belastungswert:
80 kg
Oberfläche:
F1-farbig
Weitere Suchbegriffe: glastürband, glastürscharniere, Glastürbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 121,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,63*
€ 351,7997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,17*
€ 346,4923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,44*
€ 338,4836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,19*
€ 328,6661
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,20*
€ 288,218
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 400726 0 10702
ab € 231,16*
Ähnlich
Simonswerk
5 400726 0 05702
ab € 241,67*
Ähnlich
Simonswerk
5 400720 0 12402
ab € 183,08*
Ähnlich
Simonswerk
5 40720 0 10702
ab € 183,02*
Ähnlich
Simonswerk
5 400720 0 05702
ab € 182,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.