Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürband Tectus TEG 310 2D 80 Alu.ma schwarz 80kg verdecktl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000254587
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 400726 0 10702
EAN/GTIN:
     4015471134358
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband simonswerk

Glastürband Tectus TEG 310 2D 80 Aluminium matt schwarz 80 kg verdecktliegend ESG 8/10 mm SIMONSWERK


für flächenbündige Ganzglastüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen · für ESG Glasstärken 8-10 mm Belastungswert 80 kg · Rollenlänge 160 mm · verdecktliegend · Öffnungswinkel bis 180° · wartungsfreie Gleitlagertechnik · Seite verstellbar + 3,0/-2,0 mm · Höhe verstellbar +/- 1 mm · DIN links/rechts verwendbar ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Belastungswert:
80 kg
Oberfläche:
matt schwarz
Weitere Suchbegriffe: glastürband, glastürscharniere, Glastürbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,77*
€ 285,07*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 243,11*
€ 296,41*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,07*
€ 339,2333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,37*
€ 333,6403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,48*
€ 325,4412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,91*
€ 315,2429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,77*
€ 275,8063
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 115,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 400726 0 12402
ab € 242,20*
Ähnlich
Simonswerk
5 400726 0 05702
ab € 241,67*
Ähnlich
Simonswerk
5 400720 0 12402
ab € 183,08*
Ähnlich
Simonswerk
5 40720 0 10702
ab € 183,02*
Ähnlich
Simonswerk
5 400720 0 05702
ab € 182,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.