| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-1000152522 Herst.-Nr.: 5162 EAN/GTIN: 4054773001388 |
| |
|
| | |
| Polschweißzwinge 600 A 168 mm mit Flügelmutter SCHMICO aus Temperguss · mit Flügelmutter · mit Kabelentlastung · Weitere technische Eigenschaften Ausladung: 65mm · Spannweite: 168mm Weitere Informationen: | | Marke: | SCHMICO | Ausführung: | mit Flügelmutter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,22* | € 14,56* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 10,26* | € 14,62* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,21* | € 15,92* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 11,38* | € 16,17* | | | | Lager 7051 | | | | | | pro Stück | € 7,99* | ab € 13,63* | € 19,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|