Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge 600 A 168mm m.Flügelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-6016054060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5162
EAN/GTIN:
     4054773001388
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
polschraubzwinge 600a
aus Temperguss · mit Flügelmutter · mit Kabelentlastung
Weitere Informationen:
Stromstärke:
600 A
Spannweite:
168 mm
Ausladung:
65 mm
Ausführung:
mit Flügelmutter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Masse, Minuspol, Schweißzwingen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 15,54*
Lager 1690
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 15,65*
3 Tage
47
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,07*
€ 16,59*
5 Tage
47
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,73*
€ 16,82*
5 Tage
47
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,29*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5161
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.