Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Bern, o.Kettenöse, herausnehmbar, rot/reflektierend-weiß, 70x70mm, 1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7212
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_7212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Herausnehmen, rot/reflekt.-weiß,70x70mm

Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Einbetonieren und Herausnehmen, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Vierkantrohr: 70 x 70 mm, Höhe: 1400, davon 400 mm unter Flur, Lieferung inklusive Bodenhülse, ohne Ketten und Befestigungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_7104
ab € 87,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_7213
ab € 143,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_7102
ab € 87,10*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_7103
ab € 82,99*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_7101
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.