Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, herausnehmbar, rot/reflektierend-weiß, Ø 60mm, 1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7101
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_7101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Herausnehmen, rot/reflekt.-weiß, Ø 60mm

Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Einbetonieren und Herausnehmen, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, DurchmesserRundrohr: 60 mm, Höhe: 1400 mm, davon 400 mm unter Flur, Lieferung inkl. Bodenhülse,ohne Ketten und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten ø 60 mm herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Kettenständer, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7717
ab € 16,43*
Zubehör
Kroschke
7716
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.