Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten-Set Extern, 6-teiliges Set, rot/reflektierend-weiß, Kunststoff, Ø 40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5477
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_5477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenpfosten-Set Extern, 6-teiliges Set, rot/reflekt.-weiß, Kunststoff, Ø40mm

Kettenpfosten-Set Extern, 6-teiliges Set, für unbefestigte Böden, bestehend aus 6 Pfosten, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 40 mm, mit Einschlagspitze, 2 Kettenösen, Länge: 1250 mm (davon 250 mm Einschlagspitze), 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot, Pfahl, Pfähle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 278,81*
€ 331,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 275,70*
€ 328,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 261,46*
€ 311,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 254,23*
€ 302,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 225,10*
€ 267,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,35*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,29*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.