Kettenständer-Set Secur 3 mit Hartgummifuß Pfosten: rot/weiß Secur 3 – Kettenständer mit viereckigem Standfuß besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren aus hochwertig...
Kettenständer-Set, runder Kunststofffuß, befüllbar, 6 Pfosten, 10 m Kette, rot / weiß. Mit Sand oder Wasser zu befüllen. Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und bedingt im Auße...
Sperrpfosten,mit einer Öse, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte ...
Sehr preiswertes Kettenständer-Set für einfaches und schnelles Absperren z. B. im Lager, in der Produktion, im Versand oder im Verwaltungsbereich. Für den Innen- und zeitweisen Ausseneinsatz. Obert...
Kettenpfosten • Material: aus PP-Polycarbonat • Farbe rot-weiß • Mit retroreflektierenden Streifen, Reflexionsklasse RA 2 • Weiße Schrauböse mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern
Ketten-Warnständer-Set, klappbar, Pfostenhöhe 900 mm, rot / weiß. Für den Innen- und Außenbereich. Schnell aufgebaut und schnell wieder platzsparend verstaut. Lieferung im Set - sofort einsetzbar. ...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Jumbo' aus Polypropylen ist die ideale Lösung für die Absperrung großer Bereiche. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Pfostendurchmesser von 63 mm bietet dieses Set maxi...
Sperrpfosten, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln ...
Flexibler Absperrpfosten selbstaufrichtend mit Kettenkopf, zum absichern von Parkplätzen MOTTEZ flexibler Absperrpfosten flexible Basis bis zu 180° in alle Richtungen selbstaufrichtend verhindert S...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Maxi Plus' aus Polypropylen ist die perfekte Lösung für die schnelle und effektive Absperrung von Bereichen. Mit einer Höhe von 1200 mm und einem Pfostendurchmesser von 1...
Mobiler Kettenständer mit Ösenkappe Pfosten: rot/weiß Schwerer Kettenwarnständer EXTERN besonders robust und standfest zur temporären Absperrung von Gefahrenstellen im Außenbereich massiver, runder...
Sperrpfosten, mit einer Öse, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln Ø 76 mm Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte zum Auf...
Sperrpfosten, mit zwei Ösen, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln Ø 76 mm Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte zum Auf...