Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischset 4-teilig, für Esstisch, aus Wasserhyazinthe, Platzdecken, runde Telleruntersetzer, Ø 37 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischset 4-teilig, für Esstisch, aus Wasserhyazinthe, Platzdecken, runde Telleruntersetzer, Ø 37 cm, natur
Relaxdays Tischset 4-teilig, für Esstisch, aus Wasserhyazinthe, Platzdecken, runde Telleruntersetzer, Ø 37 cm, natur
Relaxdays Tischset 4-teilig, für Esstisch, aus Wasserhyazinthe, Platzdecken, runde Telleruntersetzer, Ø 37 cm, natur
Relaxdays Tischset 4-teilig, für Esstisch, aus Wasserhyazinthe, Platzdecken, runde Telleruntersetzer, Ø 37 cm, natur
Relaxdays Tischset 4-teilig, für Esstisch, aus Wasserhyazinthe, Platzdecken, runde Telleruntersetzer, Ø 37 cm, natur
Relaxdays Tischset 4-teilig, für Esstisch, aus Wasserhyazinthe, Platzdecken, runde Telleruntersetzer, Ø 37 cm, natur
Relaxdays Tischset 4-teilig, für Esstisch, aus Wasserhyazinthe, Platzdecken, runde Telleruntersetzer, Ø 37 cm, natur
Relaxdays Tischset 4-teilig, für Esstisch, aus Wasserhyazinthe, Platzdecken, runde Telleruntersetzer, Ø 37 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048117_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048117_0
EAN/GTIN:
     4052025481179
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Platzdeckchen
Diese runden Platzdeckchen schützen Deinen Ess-, Couch-, oder Schreibtisch vor Kratzern und lästigen Flecken und sind auch als Dekoakzente ein echtes Highlight. Das 4-teilige Platzset ist aus natürlicher Wasserhyazinthe  gefertigt und besticht mit seinem geflochtenem Design. Die 4 im Tischset enthaltenen Telleruntersetzer eignen sich ideal zum Essen mit der Familie – vom Frühstück bis zum Abendessen. Nach dem Gebrauch kannst Du Krümel und Essensreste einfach abklopfen.

Hinweis: Da es sich um ein Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Platzset im Detail
- Maße H x D: ca. 0,5 x 37 cm
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Wasserhyazinthe
- Farbe: Natur

4-teiliges Tischset für den Esstisch
- Schützt Tisch vor Kratzern und Verschmutzung
- Im praktischen 4er Set für den ganzen Haushalt
- Perfekt für Esstisch, Couchtisch und als Dekoobjekt
- Besonderer Look durch natürliche Optik
- Nach Gebrauch Krümel einfach per Hand abklopfen
- Hitzebeständige Tischmatten auch als Topfuntersetzer

Lieferumfang

- 4x Platzmatten
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
37 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Platzmatten, Tischset, esstisch, placemat, platzdeckchen, platzdecke, platzset, table mat, teller untersetzer, tisch untersetzer-set, tischdeckchen, tischmatte, tischset, tischunterlage, tischuntersetzer, coasters for plates, platzdeckchen rund, platzdeckchen set, platzset 4er set, platzset beige, platzset für holztisch, platzset geflochten, platzset natur, platzset rund, platzset rund geflochten, platzset wasserhyazinthe, platzsets 4er set, platzsets rund, round placemats, runde platzdeckchen, runde platzsets, runde tischsets, teller untersetzer rund, tisch set rund, tisch unterlagenmatte essen, tischset geflochten, tischset natur, tischset naturmaterial, tischset platzset, tischset rund, tischset rund beige, tischset rund geflochten, tischset wasserhyazinthe, tischsets 4er set, tischsets beige, tischsets geflochten, tischsets natur, tischsets platzsets, tischsets platzsets rund, tischsets rund, tischunterlage esstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.