Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischkehrset 4 Stück, Tischbesen & Kehrschaufel, für Küche & Camping, aus Kunststoff, mit Griff, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischkehrset 4 Stück, Tischbesen & Kehrschaufel, für Küche & Camping, aus Kunststoff, mit Griff, weiß/grau
Relaxdays Tischkehrset 4 Stück, Tischbesen & Kehrschaufel, für Küche & Camping, aus Kunststoff, mit Griff, weiß/grau
Relaxdays Tischkehrset 4 Stück, Tischbesen & Kehrschaufel, für Küche & Camping, aus Kunststoff, mit Griff, weiß/grau
Relaxdays Tischkehrset 4 Stück, Tischbesen & Kehrschaufel, für Küche & Camping, aus Kunststoff, mit Griff, weiß/grau
Relaxdays Tischkehrset 4 Stück, Tischbesen & Kehrschaufel, für Küche & Camping, aus Kunststoff, mit Griff, weiß/grau
Relaxdays Tischkehrset 4 Stück, Tischbesen & Kehrschaufel, für Küche & Camping, aus Kunststoff, mit Griff, weiß/grau
Relaxdays Tischkehrset 4 Stück, Tischbesen & Kehrschaufel, für Küche & Camping, aus Kunststoff, mit Griff, weiß/grau
Relaxdays Tischkehrset 4 Stück, Tischbesen & Kehrschaufel, für Küche & Camping, aus Kunststoff, mit Griff, weiß/grau
Relaxdays Tischkehrset 4 Stück, Tischbesen & Kehrschaufel, für Küche & Camping, aus Kunststoff, mit Griff, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045271_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045271_0
EAN/GTIN:
     4052025452711
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
Tischkrümel-Entferner
Tischkrümelentferner
Diese Tischbesen mit Kehrblechen sind perfekt für das schnelle Saubermachen nach dem Essen. Fege Krümel, Brösel und Staub einfach mit dem Tischkehrer auf die kleine Kehrschaufel. Auch bei kleinen Verschmutzungen auf der Arbeitsplatte in der Küche sind die Kehrgarnituren praktisch. Der praktische Griff liegt dabei gut in der Hand. Zum Verstauen kannst Du Tischfeger und Kehrbleche einfach zusammenstecken. Das Design der Kehrsets erinnert an eine Tänzerin und wird dadurch zum besonderen Hingucker.

Tischkehrsets im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 4 x 13 x 25 cm
- Maße Tischbesen H x B x T: ca. 3,5 x 10 x 22 cm
- Maße Kehrblech H x B x T: ca. 3 x 13 x 18,5 cm
- Gewicht: je ca. 70 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß, Grau

Handliche Kehrgarnitur im Viererpack
- Esstisch und Küchenarbeitsflächen reinigen
- Auch für den Schreibtisch oder beim Camping
- Modernes Design mit Tänzerinnen-Motiv
- Borsten des Kehrsets bestehen aus Kunststoff
- Praktisches Set um mehrere Räume auszustatten
- Besen und Kehrblech einfach zusammenstecken

Lieferumfang
- 4x Tischbesen
- 4x Kehrblech
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
25 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: kehrblech kunststoff grau, tischkrümelentferner, kehrblech kunststoff, Tischkehrset, ..., bäckerbesen, besen, besen set, broom, camping besen, camping handfeger, camping kehrset, dustpan, handbesen, handfeger, handkehrset, kehrbesen, kehrbesen set, kehrblech, kehrgarnitur, kehrschaufel, kehrschaufel set, kehrset, kellnerbürste, krümelbürste, mehl besen, mini besen, mini handfeger, mini kehrblech, mini kehrset, tischbesen, tischbürste, tischhandfeger, tischkehrer, tischkehrset, kerblech set, besen camping, besen handfeger set, besen kehrset, besen klein, besen mit kehrschaufel, besen schaufel, besen und handfeger set, besen und kehrschaufel, besen und kehrschaufel set, besen und schaufel, feger und schaufel, handbesen mit schaufel, handfeger camping, handfeger kehrblech, handfeger mit schaufel, handfeger set, handfeger und kehrblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.