Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenvase Gesicht, Tischdeko aus Keramik, Dekovase, für Pampasgras und Trockenblumen, HxBxT: 14,5 x 9,5 x 10,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenvase Gesicht, Tischdeko aus Keramik, Dekovase, für Pampasgras und Trockenblumen, HxBxT: 14,5 x 9,5 x 10,5 cm, weiß
Blumenvase Gesicht, Tischdeko aus Keramik, Dekovase, für Pampasgras und Trockenblumen, HxBxT: 14,5 x 9,5 x 10,5 cm, weiß
Blumenvase Gesicht, Tischdeko aus Keramik, Dekovase, für Pampasgras und Trockenblumen, HxBxT: 14,5 x 9,5 x 10,5 cm, weiß
Blumenvase Gesicht, Tischdeko aus Keramik, Dekovase, für Pampasgras und Trockenblumen, HxBxT: 14,5 x 9,5 x 10,5 cm, weiß
Blumenvase Gesicht, Tischdeko aus Keramik, Dekovase, für Pampasgras und Trockenblumen, HxBxT: 14,5 x 9,5 x 10,5 cm, weiß
Blumenvase Gesicht, Tischdeko aus Keramik, Dekovase, für Pampasgras und Trockenblumen, HxBxT: 14,5 x 9,5 x 10,5 cm, weiß
Blumenvase Gesicht, Tischdeko aus Keramik, Dekovase, für Pampasgras und Trockenblumen, HxBxT: 14,5 x 9,5 x 10,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044124_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044124_0
EAN/GTIN:
     4052025441241
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik
Für Dein Wohnzimmer suchst du noch nach dem passenden Dekoakzent? Dann könnte diese ausgefallene Vase mit Gesicht-Design genau das Richtige sein. Die minimalistische Blumenvase im trendigen Boho-Stil ist aus Keramik gefertigt und verleiht Deinem Zuhause einen individuellen Touch. Egal ob Du die Keramikvase mit Blumen oder Pampasgras bestücken oder für sich allein wirken lassen willst, sie macht stets eine gute Figur. Nutze die Bohovase außerdem zur Aufbewahrung von Pinseln und Küchenutensilien.

Blumenvase im Detail
- Maße H x B x T: ca. 14,5 x 9,5 x 10,5 cm
- Durchmesser der Öffnung: ca. 5,5 cm
- Gewicht: ca. 450 g
- Material: Keramik
- Farbe: Weiß

Dekovase in ausgefallenem Design
- Ausgefallenes, ästhetisches Design mit Gesicht
- Tolles Dekoobjekt in Wohn-, Schlafzimmer, Küche
- Keramikvase mit vielfältigen Verwendungszwecken
- Für Blumen, Pampasgras, Pinsel, Küchenutensilien
- Bohovase gefertigt aus widerstandsfähiger Keramik

Lieferumfang
- 1x Blumenvase
- Dekorationsobjekte sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, relaxdays blumenvase, boho vase, ceramic face vase, deko vase, deko vasen, face vase, gesicht vase, gesichts vase, keramik dekovase, keramikvase, kopf vase, kopfvasen, pampasgras vase, trockenblumenvase, vase, vasen, vasen deko, vases, ästhetische vase, blumenvase gesicht, blumenvase modern, boho vase groß, deko kopf frau, grosse vase, schmale vase, vase aesthetic, vase boho, vase deko, vase face, vase für pampasgras, vase für pampasgras weiss, vase gesicht, vase gesicht weiss, vase groß, vase hoch, vase keramik, vase kopf, vase pampasgras groß, vase weiß, vase weiß frau, vase weiß groß, vase weiß matt, vasen boho, vasen weiß, weiße vase, ausgefallen, blumen, boho
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.