Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wanduhr Lama, Ø 29,5 cm, Alpaka Uhr für Kinder, Kinderzimmeruhr Jungen & Mädchen, analog, Kinderuhr Wand, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wanduhr Lama, Ø 29,5 cm, Alpaka Uhr für Kinder, Kinderzimmeruhr Jungen & Mädchen, analog, Kinderuhr Wand, blau
Relaxdays Wanduhr Lama, Ø 29,5 cm, Alpaka Uhr für Kinder, Kinderzimmeruhr Jungen & Mädchen, analog, Kinderuhr Wand, blau
Relaxdays Wanduhr Lama, Ø 29,5 cm, Alpaka Uhr für Kinder, Kinderzimmeruhr Jungen & Mädchen, analog, Kinderuhr Wand, blau
Relaxdays Wanduhr Lama, Ø 29,5 cm, Alpaka Uhr für Kinder, Kinderzimmeruhr Jungen & Mädchen, analog, Kinderuhr Wand, blau
Relaxdays Wanduhr Lama, Ø 29,5 cm, Alpaka Uhr für Kinder, Kinderzimmeruhr Jungen & Mädchen, analog, Kinderuhr Wand, blau
Relaxdays Wanduhr Lama, Ø 29,5 cm, Alpaka Uhr für Kinder, Kinderzimmeruhr Jungen & Mädchen, analog, Kinderuhr Wand, blau
Relaxdays Wanduhr Lama, Ø 29,5 cm, Alpaka Uhr für Kinder, Kinderzimmeruhr Jungen & Mädchen, analog, Kinderuhr Wand, blau
Relaxdays Wanduhr Lama, Ø 29,5 cm, Alpaka Uhr für Kinder, Kinderzimmeruhr Jungen & Mädchen, analog, Kinderuhr Wand, blau
Relaxdays Wanduhr Lama, Ø 29,5 cm, Alpaka Uhr für Kinder, Kinderzimmeruhr Jungen & Mädchen, analog, Kinderuhr Wand, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043046_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043046_0
EAN/GTIN:
     4052025430467
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Diese Wanduhr mit coolem Alpaka-Motiv passt wunderbar in das Kinderzimmer von Jungen und Mädchen, die die Uhrzeit so jederzeit im Blick behalten können. Die Lama Uhr ist mit Minuten-, Stunden- und Sekundenzeiger ausgestattet und kann dank der rückseitigen Aufhängung ganz einfach an der Wand montiert werden. Dank des mit arabischen Zahlen beschrifteten Ziffernblatts kann die Uhr gut von kleinen Lamafans abgelesen werden.

Wanduhr im Detail
- Maße D x T: ca. 29,5 x 4,5 cm
- Gewicht: ca. 550 g
- Benötigt 1x AA-Batterie (nicht inklusive)
- Material: PS-Kunststoff, Glas
- Farbe: Blau, Schwarz

Kinderzimmer-Wanduhr mit Alpaka-Motiv
- Ideal als Deko für das Kinderzimmer von Mädchen und Jungen
- Niedliches fröhliches Lama mit 5 kleinen Küken
- Ziffernblatt mit großen arabischen Zahlen ist leicht zu lesen
- Batteriebetriebene Uhr mit Minuten-, Stunden- und Sekundenzeiger
- Kinderuhr ist mit rückseitiger Aufhängung schnell an Wand befestigt

Lieferumfang
- 1x Wanduhr Lama
- Batterien und Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis | Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
29.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Wanduhr lama, relaxdays wanduhr lama, ..., alpaca clock, alpaka uhr, analoguhr, clock, kinder wanduhr, kinderzimmer wanduhr, kinderzimmeruhr, lama uhr, lamauhr, mädchen wanduhr, uhr, wall clock, wall watch, wanduhr, wamduhr, wanduhre, alpaka uhr kinder, alpaka uhr kinderzimmer, alpaka uhr kinder wand, clock wall, kinder uhr wand, kinder wanduhr junge, kinder wanduhr mädchen, kinder wanduhren für jungs, kinder wanduhren für mädchen, kinderuhr wand, kinderuhr wanduhr, kinderwanduhr jungen, kinderwanduhr mädchen, kinderzimmer uhr jungen, kinderzimmer uhr mädchen, lama uhr kinder, lama uhr kinderzimmer, lama uhr kinder wand, lamauhr kinder, lamauhr kinderzimmer, uhr für kinderzimmer, uhr kinder wand, uhr kinderzimmer, uhr kinderzimmer junge, uhr kinderzimmer mädchen, uhren fürs kinderzimmer, wanduhr bunt, wanduhr alpaka, wanduhr lama, wanduhr für kinder, wanduhr für mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.