Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz
Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz
Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz
Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz
Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz
Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz
Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz
Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz
Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz
Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, New York, Retro, HBT 33 x 34 x 10cm, Batterie, analog, Wanduhr Vintage Deko, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039588_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039588_0
EAN/GTIN:
     4052025395889
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr eckig analog

Diese Retro Bahnhofsuhr verleiht jedem Zuhause einen edlen Vintage-Charme. An der Wand montiert, ragt die schwarze Deko Uhr in den Raum hinein und vermittelt das Gefühl, sich am New Yorker Grand Central Terminal zu befinden. Dank der doppelseitigen Analoganzeige kannst Du zwei verschiedene Uhrzeiten einstellen und hast diese von überall im Blick. Die Hängeuhr eignet sich für alle Räume, insbesondere für Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer, da sie ein geräuschloses Uhrwerk besitzt.

Bahnhofsuhr doppelseitig im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 33 x 34 x 10 cm
- Durchmesser Uhr: ca. 20 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Eisen, Glas
- Farbe: Schwarz

Wanduhr im Retro-Look
- Optik einer Bahnhofsuhr aus New York nachempfunden
- Edler Vintage-Charme für den gesamten Wohnbereich
- Außergewöhnliches Design mit zweiseitigem Zifferblatt
- Einfache Wandmontage (Material nicht inklusive)
- Geräuschloses Uhrwerk mit analoger Anzeige
- Batteriebetrieben mit 2x AA Batterie

Lieferumfang
- 1x Hängeuhr
- Ohne Batterien und Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Beige
Gewicht:
1.06 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
10 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, bahnhofsuhr eckig, Bahnhofsuhr doppelseitig, Relaxdays Bahnhofsuhr doppelseitig, .., analoguhr, antique clock, clock, dekouhr, hängeuhr, küchenuhr, küchenwanduhr, new york clock, new york uhr, retro clock, retro uhr, retro wanduhr, station clock, station wall clock, uhr, vintage clock, vintage uhr, vintage wall clock, wall clock, wanduhr, wohnzimmer wanduhr, wohnzimmeruhr, alte uhr, altmodische deko, antik deko, antike deko, antike uhr, antike wanduhr, ausgefallene wanduhr hingucker, bahnhofsuhr doppelseitig, bahnhofsuhr groß, bahnhofsuhr vintage, bahnhofsuhr wanduhr, bahnhofsuhr wanduhr xxl, doppelseitige wanduhr station, holzuhr wand, küchenuhr retro, retro uhr wand, riesen wanduhr xxl, uhr bahnhofsuhr, uhr feuchtraum, uhr holz wand, uhr wand, verrückte wanduhren, vintage deko wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.