Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot
Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot
Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot
Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot
Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot
Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot
Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot
Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot
Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot
Relaxdays Stuhlhussen, 4er Set, universeller Stretch Stuhlbezug, Bankettstuhl Dekoration, Hochzeit und Feier, dunkelrot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032617_708
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032617_708
EAN/GTIN:
     4052025903268
Suchbegriffe:
Stuhlhusse
stuhlhusse

Mit dem universellen Stuhlhussen Set verschönern Sie im Handumdrehen einfache Stapelstühle für Partys, Hochzeit und andere Anlässe. Der dehnbare Stoff aus Polyester und Elasthan lässt sich einfach über klassische Bankettstühle mit vier Beinen und ohne Armlehne streifen - ob runde oder gerade Rückenlehne ist egal. Die Stuhlüberzüge schmiegen sich faltenfrei an Stühle diverser Größen und sind nach Gebrauch maschinell waschbar. Daheim schützen die Stuhlüberzieher Ihre Stühle vor Verunreinigungen.

Stuhlhussen Set im Detail
- Rückenlehne H x B: ca. 50 x 40 bis 60 x 50 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 40 x 45 bis 55 x 55 cm
- Sitzhöhe: ca. 40 bis 60 cm
- Gewicht je: ca. 200 g
- Material: 90% Polyester, 10 % Elasthan
- Reinigung: 30°C Maschinenwäsche
- Verschiedene Farben

Elastische Stuhlhussen
- Stuhlhussen 4er Set aus Polyester und Elasthan
- Überzug mit Befestigung über Fußtaschen
- Dehnbarer Stoff passend für klassische Stühle ohne Armlehne
- Stuhlüberzieher für runde und gerade Rückenlehne
- Hochzeit Hussen für Zeremonie, Empfang und Feier
- Stuhlbezüge für private Partys oder Gastronomie und Messeveranstalter

Lieferumfang
- 4x Stuhlhusse (in Farbe nach Wahl)
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelrot
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
57 cm
Breite:
60 cm
... > Party > Deko > Stuhlhussen
Weitere Suchbegriffe: Stuhlhussen, Relaxdays Stuhlhussen, , banketthusse, bankett husse, bankett-husse, banketthussen, bankett hussen, bankett-hussen, chaircover, chair cover, chair-cover, chaircovers, chair covers, chair-covers, hochzeithusse, hochzeit husse, hochzeit-husse, hochzeithussen, hochzeit hussen, hochzeit-hussen, hochzeitsstuhlhusse, hochzeits stuhlhusse, hochzeitsstuhl husse, hochzeits-stuhlhusse, hochzeitsstuhl-husse, hochzeits stuhl husse, hochzeits-stuhl-husse, hochzeitsstuhlhussen, hochzeits stuhlhussen, hochzeitsstuhl hussen, hochzeits-stuhlhussen, hochzeitsstuhl-hussen, hochzeits stuhl hussen, hochzeits-stuhl-hussen, husse, hussen, krzeslapokrywa, krzesla pokrywa, krzesla-pokrywa, krzeslapokrowce, krzesla pokrowce, krzesla-pokrowce, schonbezug, schon bezug, schon-bezug, schonbezüge, schon bezüge, schon-bezüge, stoelhoes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.