Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bierzeltgarnitur Auflage, 3er Set, bayrisch, Biertisch Tischdecke 250x100cm, 2 Bierbankauflagen, weiß-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bierzeltgarnitur Auflage, 3er Set, bayrisch, Biertisch Tischdecke 250x100cm, 2 Bierbankauflagen, weiß-blau
Relaxdays Bierzeltgarnitur Auflage, 3er Set, bayrisch, Biertisch Tischdecke 250x100cm, 2 Bierbankauflagen, weiß-blau
Relaxdays Bierzeltgarnitur Auflage, 3er Set, bayrisch, Biertisch Tischdecke 250x100cm, 2 Bierbankauflagen, weiß-blau
Relaxdays Bierzeltgarnitur Auflage, 3er Set, bayrisch, Biertisch Tischdecke 250x100cm, 2 Bierbankauflagen, weiß-blau
Relaxdays Bierzeltgarnitur Auflage, 3er Set, bayrisch, Biertisch Tischdecke 250x100cm, 2 Bierbankauflagen, weiß-blau
Relaxdays Bierzeltgarnitur Auflage, 3er Set, bayrisch, Biertisch Tischdecke 250x100cm, 2 Bierbankauflagen, weiß-blau
Relaxdays Bierzeltgarnitur Auflage, 3er Set, bayrisch, Biertisch Tischdecke 250x100cm, 2 Bierbankauflagen, weiß-blau
Relaxdays Bierzeltgarnitur Auflage, 3er Set, bayrisch, Biertisch Tischdecke 250x100cm, 2 Bierbankauflagen, weiß-blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026986_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026986_0
EAN/GTIN:
     4052025269869
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Auflage Bierzeltgarnitur
Auflage Festzeltgarnitur
Bierzeltgarnitur-Kissen
Sie wollen ein Bierfest veranstalten oder bei der Gartenparty bayrisches Biergarten-Feeling versprühen, dann darf das 3er Set blau-weiß karierte Bierzeltgarnitur Auflagen nicht fehlen. Das strapazierfähige Trio bestehend aus einer Biertischauflage und 2 Bierbankschonern schützt Ihre Gartenmöbel vor Kratzern und Flecken und wertet Ihre Bierzeltgarnitur optisch auf. Die Festzeltauflagen bestehen aus abwaschbarem Vliesstoff und können im Gegensatz zu Papiertischdecken wiederverwendet werden.

Bierzeltgarnitur Auflage 3er Set im Detail 
- Bierbank Tischdecke B x T: ca. 100 x 250 cm 
- Bierbank Sitzauflagen B x T: ca. 55 x 250 cm
- Gewicht Set: ca. 0,5 kg 
- Material: Vliesstoff
- Farbe: Weiß-blau 

Abwaschbare und wiederverwendbare Bierbankauflagen
- Karierte Auflagen werten Biertischgarnitur optisch auf  
- Tolle Biertisch Deko für Festzelt, Gartenpartys uvm. 
- Schützt Bierzeltgarnitur vor Kratzern und Flecken 
- Verschüttete Getränke etc. können einfach abgewischt werden
- Umweltfreundlicher als Papiertischdecken da wiederverwendbar 

Lieferumfang
- 1x Biertisch Auflage
- 2x Bierbank Auflage
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Blau
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
250 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Festzeltgarnitur-Kissen, Bierbankgarnitur, Biertisch, Biertisch-Garnitur, Biertischgarnitur, Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, Tischdecke, Tischtuch, Tischtuchrolle, Wachstischdecke, Wachstuchtischdecke, tischdecke vlies weiß, auflagen für gartenmöbel, relaxdays bierzeltgarnitur, bierzeltgarnitur auflage, relaxdays bierzeltgarnitur auflage, ..., auflagen set, auflagen sets, auflagenset, auflagen-set, auflagensets, auflagen-sets, bier bank auflage, bier bank auflagen, bier bank bezug, bier bank bezüge, bier bank decke, bier bank decken, bier bank deko, bier bank dekos, bier bank schoner, bier bankauflage, bier bankauflagen, bier bankbezug, bier bankbezüge, bier bankdecke, bier bankdecken, bier bankdeko, bier bankdekos, bier bänke auflage, bier bänke auflagen, bier bänkeauflage, bier bänkeauflagen, bier bankschoner, bier garnitur auflage, bier garnitur auflagen, bier garniturauflage, bier garniturauflagen, bier tisch auflage, bier tisch auflagen, bier tisch decke, bier tisch decken, bier tisch deko, bier tisch dekos, bier tischauflage, bier tischauflagen, bier tischdecke, bier tischdecken, bier tischdeko, bier tischdekos, bierbank auflage, bierbank auflagen, bierbank auflagen set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.