Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Größe 42, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Größe 42, schwarz
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Größe 42, schwarz
Artikel-Nr.:
     6SDG9-739843
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762041.42
EAN/GTIN:
     8713197031338
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
C762041.42
Herstellername:
Hevea B.V.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
23
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 55,83*
€ 68,47*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,75*
€ 68,48*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 54,72*
€ 71,76*
6 Tage
24
€ 4,30*
ab € 60,28*
€ 75,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,40*
€ 76,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (€ 32,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.