| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-773154 Herst.-Nr.: 773154 EAN/GTIN: 5024763179693 |
| |
|
| | |
| 773154 Schallwellen und Schwingungen täuschen Fressfeinde vor und vertreiben auf diese Weise Maulwürfe. Batterie wird durch Sonnenenergie aufgeladen und bietet so eine dauerhafte und wirksame Lösung. 650 m² Abdeckung. Solarmodul: 2 V, 55 mA. Leistung: 0,09 W. Frequenz: 400 Hz +/-100 Hz. Wiederaufladbare AAA-Batterie (NiMH) mit 1,2 V und 80 mA im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wühlmaus-Scheuche, Wühlmausscheuche, Elektrischer Tiervertreiber, Ultraschall-Scheuche, Ultraschall-Tierschreck, Ultraschall-Tiervertreiber, maulwurf vertreiber, 773154, Toolstream Fixman, Solar-Maulwurfschreck 650 m², 5024763179693 |
| | |
| |