| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784764308 Herst.-Nr.: 4317784764308 EAN/GTIN: 4317784764308 |
| |
|
| | |
| 4317784764308 Softshelljacke »twenty-four« Eigenschaften: - Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv - Bis 40 °C waschbar - Innen mit Microfleece - Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz - Viele Reißverschlusstaschen - Stiftetasche auf dem Oberarm - Innentasche mit Klettverschluss - Verstellbare Saumweite - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: - Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware - Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece - Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 4317784764308, FORTIS, Forstbekleidung, Jacke, Softshelljacke »twenty-four«, 28561804, 1647070, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 FORTIS Herren Jacke 24, braun/beige, Gr.3XL, Eigenschaften:, Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, Bis 40 °C waschbar, Innen mit Microfleece, Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, Viele Reißverschlusstaschen, Stiftetasche auf dem Oberarm, Innentasche mit Klettverschluss, Verstellbare Saumweite, Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit, Material:, Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware, Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece, Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,40* | € 57,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,82* | € 57,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,77* | € 61,91* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 49,55* | € 62,62* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,56* | € 63,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|