| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888796 Herst.-Nr.: 4317784764308 EAN/GTIN: 4317784764308 |
| |
|
| | |
| FORTIS Softshelljacke Herren PERFORMANCE 24
Ausführung: - Obermaterial: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- innen mit Microfleece
- durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- verstellbare Saumweite
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: - Softshell mit innenliegender Membran, 320 g/m²
- Außenmaterial 96 % Polyester / 4 % Elasthan Webware
- Innenmaterial 100 % Polyester Microfleece
Weitere Informationen: | | Gewebeart Innenmaterial: | Mikrofleece | Verschlussart: | Reißverschluss | Gewebeart: | Softshell | Armlänge: | 1/1 Arm | Nebenfarbe: | beige | Weitenverstellung: | Saum | Grammatur: | 320 g/m² | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Taschenart: | Stifttasche | Hauptfarbton: | brown | Ausstattung: | Kinnschutz | Kragenart: | Stehkragen | Verarbeitung Naht: | genäht | Hauptfarbe: | braun | Farbigkeit: | mehrfarbig | Materialverarbeitung: | 3,5-lagig | Gewicht: | 320 g/m² | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Gefährdung: | Wind | Basis: | Softshelljacke | Sichtbarkeit: | reflektierende Elemente | Branche: | universelle Branche | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | Fortis | Form: | langarm | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Farbe: | braun/beige | Größe: | 3XL | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, Fortis-Herren Softshelljacke Gr. 3XL braun/beige |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,40* | € 57,42* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,82* | € 57,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,77* | € 61,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,55* | € 62,62* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,56* | € 63,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|