| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784179621 Herst.-Nr.: 4317784179621 EAN/GTIN: 4317784179621 |
| | | |
|
| | |
| 4317784179621 Holzgleitmittel - Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit - Behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen - Neutralisiert Harz - Verhindert Korrosion auf blanken Maschinenteilen, verdrängt Feuchtigkeit - Verhindert Verkleben und Verschmieren von Holzspänen - Silikonfrei - Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen - Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw. - Auch auf Aluminium anwendbar - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 5 l | GHS: | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784179621, E-COLL, Kupfer-Kontaktfett, Coll, 28577476, 1649918, 28577442, Schmieröl, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Holzgleitmittel 5L Kanister E-COLL, Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit, Behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen, Neutralisiert Harz, Verhindert Korrosion auf blanken Maschinenteilen, verdrängt Feuchtigkeit, Verhindert Verkleben und Verschmieren von Holzspänen, Silikonfrei, Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen, Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw, Auch auf Aluminium anwendbar, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H304: Kann bei Verschlucken und Eindr |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,18* | € 36,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,22* | € 36,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,20* | € 36,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,90* | € 36,97* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 29,54* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,908* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|