| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-63542 Herst.-Nr.: 4317784179621 EAN/GTIN: 4317784179621 |
| | |
|
| | |
| Holzgleitmittel • Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit • Behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen • Neutralisiert Harz • Verhindert Korrosion auf blanken Maschinenteilen, verdrängt Feuchtigkeit • Verhindert Verkleben und Verschmieren von Holzspänen • Silikonfrei • Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen • Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw. • Auch auf Aluminium anwendbar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | Lubricant |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EU Holzgleitmittel 5L E-COLL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,23* | € 29,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,38* | € 29,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,59* | € 35,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,54* | € 36,56* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,92* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,508* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|