Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIS GRIPS Antikeimfolie Türgriffe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4260616990140
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     4260616990140
EAN/GTIN:
     4260616990140
Suchbegriffe:
Antikeimfolie
Desinfektionsfolie
Virenschutzfolie
4260616990140 LOGIS GRIPS® - Antikeimfolie Türgriffe
- Reduziert das Infektionsrisiko
- Versiegelt Oberflächen und macht >99,98% aller behüllten Viren und Bakterien unschädlich
- Transparente, selbstklebende Folie
- Schützt Oberflächen dauerhaft
- Leicht aufbringbar, auch auf unebenen Oberflächen und Griffen
- Haltbarkeit bis zu einem Jahr
- Wirksamkeit getestet und bestätigt von EUROVIR® Hygiene Labor
- Dicke ohne Schutzpapier und Klebstoff: 0,070 mm
- Verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung, in Laufrichtung max. 0,2 mm
- Temperaturbeständigkeit: Verklebt auf Aluminium, 50° C bis +90° C
- Lösemittel/Chemikalienbeständigkeit: Bei Raumtemperatur, 72h nach Verklebung auf Aluminium, kurzzeitig beständig gegen die meisten Öle, Fette,Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien.
- Klebkraft: nach 24h, rostfreier Stahl) 8 N/25 mm
- Reißfestigkeit DIN EN ISO 527: Längs: >19 Mpa , Quer: >19 Mpa
- Reißdehnung DIN EN ISO 527: Längs: >130%, Quer: >50%
- Lagerfähigkeit: 2 Jahre
- Verklebungstemperatur: >+8 C
- Maximale Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung bei vertikaler Außenbewitterung: max. 18 - 24 Monate (Ersatz nach 12 Monaten für max. Wirksamkeit ermpfohlen)
- Entfernbarkeit: Innerhalb von 3 Jahren von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
Weitere Suchbegriffe: 4260616990140, Brangs + Heinrich, Folie, LOGIS GRIPS® - Antikeimfolie Türgriffe, 28576412, 1649729, 28576356, Klebebänder, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 LOGIS GRIPS Antikeimfolie Türgriffe, Reduziert das Infektionsrisiko, Versiegelt Oberflächen und macht 99, 98% aller behüllten Viren und Bakterien unschädlich, Transparente, selbstklebende Folie, Schützt Oberflächen dauerhaft, Leicht aufbringbar, auch auf unebenen Oberflächen und Griffen, Haltbarkeit bis zu einem Jahr, Wirksamkeit getestet und bestätigt von EUROVIR® Hygiene Labor, Dicke ohne Schutzpapier und Klebstoff: 0, 070 mm, Verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung, in Laufrichtung max. 0, 2 mm, Temperaturbeständigkeit: Verklebt auf Aluminium, 50° C bis +90° C, Lösemittel/Chemikalienbeständigkeit: Bei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 27,58*
€ 38,18*
Lager 6QTZH
7
€ 6,99*
ab € 27,66*
€ 38,19*
7 Tage
7
€ 4,30*
ab € 27,20*
€ 38,55*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 30,33*
€ 41,71*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,69*
€ 44,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,69*
€ 42,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,90*
€ 41,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Packung
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.