Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIS GRIPS Antikeimfolie Türgriffe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LOGIS GRIPS Antikeimfolie Türgriffe
LOGIS GRIPS Antikeimfolie Türgriffe
Artikel-Nr.:
     214G-4260616990140
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     18761960
EAN/GTIN:
     4260616990140
Suchbegriffe:
Antikeimfolie
Desinfektionsfolie
Virenschutzfolie
LOGIS GRIPS® - Antikeimfolie Türgriffe Eigenschaften: • Reduziert das Infektionsrisiko • Versiegelt Oberflächen und macht >99,98% aller behüllten Viren und Bakterien unschädlich • Transparente, selbstklebende Folie • Schützt Oberflächen dauerhaft • Leicht aufbringbar, auch auf unebenen Oberflächen und Griffen • Haltbarkeit bis zu einem Jahr • Wirksamkeit getestet und bestätigt von EUROVIR® Hygiene Labor • Dicke ohne Schutzpapier und Klebstoff: 0,070 mm • Verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung, in Laufrichtung max. 0,2 mm • Temperaturbeständigkeit: Verklebt auf Aluminium, 50° C bis +90° C • Lösemittel/Chemikalienbeständigkeit: Bei Raumtemperatur, 72h nach Verklebung auf Aluminium, kurzzeitig beständig gegen die meisten Öle, Fette,Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien. • Klebkraft: nach 24h, rostfreier Stahl) 8 N/25 mm • Reißfestigkeit DIN EN ISO 527: Längs: >19 Mpa , Quer: >19 Mpa • Reißdehnung DIN EN ISO 527: Längs: >130%, Quer: >50% • Lagerfähigkeit: 2 Jahre • Verklebungstemperatur: >+8 C • Maximale Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung bei vertikaler Außenbewitterung: max. 18 - 24 Monate (Ersatz nach 12 Monaten für max. Wirksamkeit ermpfohlen) • Entfernbarkeit: Innerhalb von 3 Jahren von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
100 mm
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Folie, Keimfolie, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
677
€ 6,99*
ab € 27,54*
€ 38,45*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 27,76*
€ 38,77*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 27,09*
€ 38,78*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 30,22*
€ 41,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,62*
€ 44,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,66*
€ 41,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.