| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4059862002772 Herst.-Nr.: 4059862002772 EAN/GTIN: 4059862002772 |
| |
|
| | |
| 4059862002772 Flachdichtring KLINGERSIL® C-4400 - Für weite Bereiche der chemischen Industrie, Trinkwasserversorgung, Lebensmittelverarbeitung - Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln - BAM geprüft - DIN-DVGW - DIN-DVGW W 270 DVGW VP 401 Elastomerleitlinie ÖVGW Reg.Nr. G 1.912 DNV GL - TA-Luft - Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497 - Material: Aramidfaser mit NBR gebunden - Temperaturbeständigkeit: ca. –100 °C bis +170 °C (hier ist eine anwendungstechnische Überprüfung in der Regel nicht erforderlich. Darüber hinaus wird eine anwendungstechnische Prüfung empfohlen) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring nbr, dichtring, flachdichtring dn50, 4059862002772, KLINGER®, Flachdichtring KLINGERSIL® C-4400, 28591091, 1652319, 28591088, Hochdruck-Dichtung, 28591087, Dichtungstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN50 PN10-40, 107 x 61 x 2 mm, Für weite Bereiche der chemischen Industrie, Trinkwasserversorgung, Lebensmittelverarbeitung, Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln, BAM geprüft, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270 DVGW VP 401 Elastomerleitlinie ÖVGW Reg.Nr. G 1.912 DNV GL, TA-Luft, Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497, Material: Aramidfaser mit NBR gebunden, Temperaturbeständigkeit: ca. –100 °C bis +170 °C (hier ist eine anwendungstechnische Überprüfung in der Regel nicht erfor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 1,00* | € 1,55* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,02* | € 1,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,04* | € 1,63* | | | | | 43 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 1,26* | € 1,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,93* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|