Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN50 PN10-40, 107 x 61 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN50 PN10-40, 107 x 61 x 2 mm
Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN50 PN10-40, 107 x 61 x 2 mm
Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN50 PN10-40, 107 x 61 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4059862002772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059862002772
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtring KLINGERSIL® C-4400 Eigenschaften: • Für weite Bereiche der chemischen Industrie, Trinkwasserversorgung, Lebensmittelverarbeitung • Material: Aramidfaser mit NBR gebunden • DIN 2690 Einsatzbereiche: • Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln Zulassung/Norm: • BAM, DIN-DVGW, W270, VP 401, Elastomerleitlinie, ÖVGW • Germanischer Lloyd • TA-Luft • Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497 Technische Daten: • Temperaturbereich: von ca. -100°C bis +170°C (hier ist eine anwendungstechnische Überprüfung in der Regel nicht erforderlich. Darüber hinaus wird eine anwendungstechnische Prüfung empfohlen)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Dicke:
2 mm
Abmessungen:
107 x 61 mm
Nennweite:
DN 50
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring nbr, dichtring, flachdichtring dn50, Dichtung, Ringdichtung, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 1,0101*
€ 1,5301*
1 Tag
175
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,54*
Lager 214
88
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,60*
1 Tag
175
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 1,92*
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.