Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungsetikett Vorsicht Glas
>
Artikel
Hinweis Etiketten Vorsicht Glas 1.000 Stk/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4056705065413
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4056705065413
EAN/GTIN:
4056705065413
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
4056705065413 Warn- und Hinweis-Etikette
- Papier, selbstklebend auf Trägerfolie
- Einfaches Handling
- Einzeln abziehbar
... >
Verpackung und Versand
>
Verpackungsmaterial
>
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe:
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
Packstückorientierung Vorsicht Glas
,
Verpackungsetikett Vorsicht Glas
,
Verpackungskennzeichen Vorsicht Glas
,
Posthinweisetikett
,
Warn-Klebe-Etikett
,
Warnetikett
,
Warnetikettenrolle
,
warn-klebe-etikett vorsicht glas
,
warnetikett papier
,
packstückorientierung vorsicht glas
,
4056705065413
,
neutrale Produktlinie
,
Etikett
,
Warn- und Hinweis-Etikette mit Text
,
28575394
,
1649394
,
28575393
,
Verpackungsmaterial
,
28575354
,
Verpackung und Versand
,
28571824
,
Betriebseinrichtung
,
1 Hinweis Etiketten Vorsicht Glas 1.000 Stk/Rolle
,
Warn- und Hinweis-Etikette
,
Papier
,
selbstklebend auf Trägerfolie
,
Einfaches Handling
,
Einzeln abziehbar
,
Klebeband
,
mit
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 123
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 48,97*
Lager 6QTZH
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,40*
€ 55,66*
Lager 420
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,66*
€ 60,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,66*
€ 66,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,46*
€ 66,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,70*
€ 62,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,13*
€ 60,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,40*
€ 50,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,0424* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 112,5mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070216
ab € 50,38*
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 315 mm
k.A.
299653
ab € 72,88*
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 75mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070215
ab € 48,72*
Zubehör
Warn- und Hinweisetiketten, Nicht belasten, 145 x 70 mm, aus Papier
k.A.
299625
ab € 44,72*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Bruchgefahr Nicht werfen! Fragile!
TransPak
8370007
ab € 15,52*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Vorsicht! Hochempfindliche Elektroge
TransPak
8370009
ab € 16,95*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier, Vorsicht nicht belastbarer Hohlkörper!
TransPak
8370006
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen