Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Hinweisetiketten, Vorsicht Glas, 145 x 70 mm, aus Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299622
EAN/GTIN:
     4056705065413
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Warn- und Hinweisetiketten, Vorsicht Glas, 145 x 70 mm, aus Papier
  • mit diesen auffälligen Warnetiketten aus Papier sichern und kennzeichnen Sie Ihre Versandgüter bedarfsgerecht
  • sehr effizient und preisgünstig
  • einfaches, sauberes Handling
  • selbstklebend auf Trägerfolie
  • einzeln, von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück, abziehbar
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 145
  • Breite außen [mm]: 70
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 1,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
145 mm
Breite Außen:
70 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht:
1,6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 48,99*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,15*
€ 55,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 60,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,38*
€ 71,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,53*
€ 70,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,10*
€ 67,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,82*
€ 65,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,72*
€ 61,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,85*
€ 54,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,04585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,39*
Zubehör
k.A.
299653
ab € 72,69*
Zubehör
TransPak
9070215
ab € 48,66*
Zubehör
k.A.
299625
ab € 44,98*
Zubehör
TransPak
8370007
ab € 15,68*
Zubehör
TransPak
8370009
ab € 17,07*
Zubehör
TransPak
8370006
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.