| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4053569716048 Herst.-Nr.: 4053569716048 EAN/GTIN: 4053569716048 |
| |
|
| | |
| 4053569716048 Chemikalienschutzhandschuh »727 Nitri-Solve« Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016 Eigenschaften: - Chemikalienbeständig - Wasserabweisend - Schutz des Unterarms - Ölabweisend - Flexibel Ausführung: - Ohne Trägergewebe - Nicht gefüttert - Biskuitgriff - Ergonomisch Anwendungsbereiche: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Maler- & Spritzlackierbetriebe, Beschichtungsvorbereitung, waschen und Reinigung Material: Nitrilbeschichtung Länge: 330 mm Dicke: 0,38 mm Farbe: grün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 4053569716048, SHOWA®, Schutzhandschuh, International, Chemikalienschutzhandschuh »727«, 28563663, 1647311, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schutzhandschuh Nitril 727, Gr. 9, Chemikalienschutzhandschuh »727 Nitri-Solve«, Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016, Eigenschaften:, Chemikalienbeständig, Wasserabweisend, Schutz des Unterarms, Ölabweisend, Flexibel, Ausführung:, Ohne Trägergewebe, Nicht gefüttert, Biskuitgriff, Ergonomisch, Anwendungsbereiche: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Maler- & Spritzlackierbetriebe, Beschichtungsvorbereitung, waschen und Reinigung, Material: Nitrilbeschichtung, Länge: 330 mm, Dicke: 0, 38 mm, Farbe: grün, Showa, Intern |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,43* | € 2,02* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,89* | € 2,60* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 14,30004* | € 22,48008* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,16008* | € 22,48008* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,79* | € 24,07008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,4825* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|