Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 727 Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 727 Größe L
Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 727 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015727009
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     727-L
EAN/GTIN:
     4053569716048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh Nitri-Solve® 727 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 2001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Wellenkante
  • Texturierte Oberfläche
  • Chloriert
  • Anatomische Form
  • Enthält keine Silikone

Vorteile

  • Dünner und leichter Handschuh, der sich wie eine "zweite Haut" trägt
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberfläche bietet bessere Griffigkeit
  • Vermeidung kleiner Partikel
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Lässt sich leicht einhändig verwenden
  • Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,02*
5 Tage
60
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,06*
2 Tage
60
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,87*
€ 2,60*
Lager 2627
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 14,22*
€ 22,54008*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,14004*
€ 22,54008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,54008*
€ 26,8227
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,88008*
€ 26,0373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,89008*
€ 24,8592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,66004*
€ 21,01545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,36008*
€ 19,4685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,40008*
€ 18,3261
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,185* pro Paar)
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
727-M
ab € 1,20*
Ähnlich
SHOWA
727-S
ab € 1,20*
Ähnlich
SHOWA
727-XXL
ab € 1,20*
Ähnlich
SHOWA
727/10
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.