| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4025888166705 Herst.-Nr.: 4025888166705 EAN/GTIN: 4025888166705 |
| |
|
| | |
| 4025888166705 Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN« Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Eigenschaften: - Sehr robustes Polarfleece - 1-Wege-Front-Reißverschluss - Elastischer Ärmelsaum - Saum weitenverstellbar - Angenehm hoher, wärmender Stehkragen - Zwei seitliche Reißverschlusstaschen Material: 100 % Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke orange xxl, fleece jacke, fleece jacke orange, 4025888166705, elysee®, Warnschutz-Fleece-jacke, Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN«, 28561758, 1647057, 28561706, Warnschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Warn-Fleecejacke BenediktGr. 2XL, orange/marine, Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688, Eigenschaften:, Sehr robustes Polarfleece, 1-Wege-Front-Reißverschluss, Elastischer Ärmelsaum, Saum weitenverstellbar, Angenehm hoher, wärmender Stehkragen, Zwei seitliche Reißverschlusstaschen, Material: 100 % Polyester, Jacke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,19* | € 24,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,58* | € 25,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,53* | € 26,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,62* | € 35,76* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 28,87* | € 37,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|