Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENEDIKT Warnschutz-Fleecejacke ELYSEE®, EN 471/3, EN 340, Orange, Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENEDIKT Warnschutz-Fleecejacke ELYSEE®, EN 471/3, EN 340, Orange, Gr.XXL
BENEDIKT Warnschutz-Fleecejacke ELYSEE®, EN 471/3, EN 340, Orange, Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000063898
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22708_4
EAN/GTIN:
     4025888166705
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

BENEDIKT, Warnschutz-Fleecejacke, Elysee

sehr schwerer Polarfleece
durchgehender Reißverschluss
elastischer Ärmelsaum
Saum weitenverstellbar
angenehm hoher, wärmender Stehkragen
original 3M-Scotchlite-Reflexstreifen
2 seitliche Reißverschlusstaschen
Norm: DIN EN 471 Klasse 3, (Weste seperat Klasse 2), DIN EN 340
Obermaterial: 100% Polyester Polarfleece, antipilling ausgerüstet
Farbe: fluoreszierendes Orange| Marine abgesetzt
Gr. XXL

Taschen, Jacke:

2 Brusttaschen mit Klettverschluss
1 Handy- und Funkgerätetasche
1 Innentasche mit Reiß-/Klettverschluss
2 Hüfttaschen mit Reiß-/Klettverschluss
1 Ärmeltaschen mit Reißverschluss

Taschen, Weste:

2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, Unterlagen etc.) mit Klett- u. Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss
Schriftfeld für Name und Adresse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22708_4
Werksnummer:
22708-4
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
4-XXL(62/64)
Produktart:
FLEECEJACKE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 18,28*
€ 25,05*
€ 4,90*
ab € 18,66*
€ 26,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,54*
€ 26,67*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 35,36*
3 Tage
666
€ 6,99*
ab € 29,12*
€ 38,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.