Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- und Schneidöl 500ml Caramba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4009076173065
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     4009076173065
EAN/GTIN:
     4009076173065
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
4009076173065 Bohr- und Schneidöl
- Synthetisches Metallbearbeitungsöl
- Mineralöl- und chlorfrei
- Biologisch leicht abbaubar
- Zum Kühlen und Schmieren beim Zerspanen, Bohren, Schneiden, Dre-hen und Umformen
- Erhöht die Werkzeugstandzeiten
- Durch speziellen Additive werden die Oberflächengüte und die Schnittgeschwindigkeit deutlich verbessert
- Für die Bearbeitung von legierten und unlegierten Stahlsorten, Guss (Stahl-, Grau- und Temperguss), Chrom-Nickel-Verbindungen, Titan, Mangan, Kupfer, Alu und deren Legierungen
- Aussehen: hellgelbe Flüssigkeit
- Geruch: mild
- Dichte bei +20 °C: ca. 0,90 g/m³
- Kin. Viskosität bei 40°C: 16 mm2/s
- Flammpunkt: > 175 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,5 l
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, caramba schneidöl 500 ml, kühl schmierstoff, caramba schneidöl, 4009076173065, Caramba, Schneidölschaum, CARAMBA-Schneidölschaum, Bohr- und Schneidöl, 28577535, 1649931, 28577534, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Bohr- und Schneidöl 500ml Caramba, Synthetisches Metallbearbeitungsöl, Mineralöl- und chlorfrei, Biologisch leicht abbaubar, Zum Kühlen und Schmieren beim Zerspanen, Bohren, Schneiden, Dre-hen und Umformen, Erhöht die Werkzeugstandzeiten, Durch speziellen Additive werden die Oberflächengüte und die Schnittgeschwindigkeit deutlich verbessert, Für die Bearbeitung von legierten und unlegierten Stahlsorten, Guss (Stahl-, Grau- und Temperguss), Chrom-Nickel-Verbindungen, Titan, Mangan, Kupfer, Alu und deren Legierungen, Aussehen: hellgelbe Flüssigkeit, Geruch: mild, Dichte bei +20 °C: ca. 0, 90 g/m³, Kin. Viskosität bei 40°C: 16 mm2/s, Flammpunkt: 175 °C
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 9,43*
1 Tag
40
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,41*
€ 9,48*
1 Tag
57
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 9,49*
5 Tage
57
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,44*
€ 9,59*
Lager 6QTZH
24
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
C116431
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.