Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- u.Schneidölspray 500ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349003
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     61730621
EAN/GTIN:
     4009076173065
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
hochwertiges Schneidöl · für allgemeine bis mittelschwere Zerspanungen in der Metallverarbeitung · für sauberste Gewindeschnitte · werkzeugschonend · zum Kühlen und Schmieren beim Bohren, Schneiden, Drehen, Fräsen, Sägen und Umformen · für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Chrom-Nickelverbindungen, Kupfer, Titan, Mangan, Alu und deren Legierungen · mineralöl- und chlorfrei Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: FE-Metalle, NE-Metalle
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
gelblich
Marke:
CARAMBA
VERORDNUNGWERT:
Gefahr
VERORDNUNGNAME:
REACH - Signalwörter
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
106.00
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
REACH - UFI-Nummer:
VRE0-5083-T00M-PPHQ
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Faktor:
3
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, caramba schneidöl 500 ml, kühl schmierstoff, caramba schneidöl, Bohr-/Schneidölspray, Bohr-/Schneidölsprays, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 9,19*
1 Tag
67
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,37*
€ 9,24*
5 Tage
67
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 9,84*
4 Tage
55
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 7,937*
€ 9,907*
Lager 4BULW
47
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,88*
€ 12,16*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 72,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
C116431
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.