| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1594145 Herst.-Nr.: 1594.145 EAN/GTIN: 4026271277817 |
| |
|
| | |
| 1594145 Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Tieflochspirale für sehr guten Spanabtransport innen geschliffen, CNC-Roboterschliff, Länge: 168mm, Breite: 3,7cm, Höhe: 14mm, Gewicht: 0,144, Material: HSS-G |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 14.5mm, 1594145, FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 14, 5 mm mit Vorschneider mit abgesetztem Schaft-Ø 13 mm, 4026271277817, 1594.145 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 29,71* | € 39,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 29,77* | € 40,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,11* | € 44,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|