| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-159414500 Herst.-Nr.: 159414500 EAN/GTIN: 4026271277817 |
| |
|
| | |
| Die Holzspiralbohrer der FAMAG Serie 1594 gehören heute zu den hochwertigsten HSS Bohrern in der Holzbearbeitung überhaupt. Die vollgeschliffenen Spiralen besitzen eine spezielle Geometrie und transportieren selbst feuchte Holzspäne ideal aus Tiefloch-bohrungen heraus. Nicht nur in Weichholz werden Sie mit diesen Werkzeugen präzise und sauberste Bohrungen anfertigen, nein auch in europäische und exotische Harthölzer, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten. In der Holzbearbeitung empfehlen wir Drehzahlen zwischen 2.500 – 4.000min-1 in euro. Hartholz. Weitere Informationen: | | Länge: | 290.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 21.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Durchmesser 14,5mm; Nutzlänge 114mm; Gesamtlänge 168mm; Schaftdurchmesser 13mm<li> Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit Zentrierspitze, zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern<li>Durch besonders gestaltete Spannuten wird ein sehr guter Spantransport erzielt<li> Für maßhaltige Bohrungen in allen Holzwerkstoffen, Hartholz und beschichteten Platten<li>Das Beste, was Sie zur Zeit an Holzbohrern bekommen können! |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 14.5mm, Holzspiral, bohrer, Holz, Spiral, bohren, hoch, wertig, voll, geschliffen, Haupt, schneide, schneiden, Vor, schneider, Spezial, spirale, CNC, Roboter, schliff, Hart, holz, Platten, Span, nuten, Premium, qualität, Werkzeug, stahl, Handwerk, 159414500 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,67* | € 39,89* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 29,76* | € 40,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,18* | € 45,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|