Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,60,grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,60,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,60,grün/orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-859747
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6612/60
EAN/GTIN:
     4250063605520
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Forstschutz-Latzhose Design A

Ausführung:
• Elastische, verstellbare Hosenträger
• Zwei aufgesetzte Schubtaschen
• Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen
• Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose
• Warnkeil im Unterschenkelbereich
• Elastischer Einsatz im Schrittbereich
• Mit KWF-geprüfter Schnittschutzeinlage
Zulassung/Norm:
• EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1
• FPA-anerkannt
Material:
• 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
• Futter: 100 % Polyester
• Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen
Größen:
• 48–62

Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
grün-leuchtorange
Herstellerartikelnummer:
8-6612/60
Herstellername:
Watex Schutz-Bekleidungs GmbH
Markenname:
Watex
Ursprungsland:
Albanien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 54,11*
€ 68,12*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 54,14*
€ 68,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 54,19*
€ 68,21*
Lager 6C8MS
3
1
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 71,91*
5 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 60,92*
€ 75,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,13*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,69*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,33*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,13*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,46*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,10*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.